Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX-Schraubendreher
>
TORX-Uhrmacherschraubendreher
>
Artikel
Wera 2067 Elektroniker-TORX®-Schraubendreher, TX 3 x 40 mm, 05118037001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05118037001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05118037001
EAN/GTIN:
4013288108616
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
2067 Elektroniker-TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05118037001
Anwendung:
Innen-TORX®-Schrauben
Klinge:
Rund
Ausführung:
Nicromatt, Black Point Spitze
Griff:
Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
137 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
... >
Wera
>
Schraubendreher
>
Serie Kraftform Micro
Weitere Suchbegriffe:
ESD-TORX-Schraubenzieher
,
TORX-ESD-Schraubendreher
,
TORX-ESD-Schraubenzieher
,
TORX-Uhrmacher-Schraubendreher
,
TORX-Uhrmacherschraubendreher
,
TORX-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (TORX)
,
Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX)
,
Uhrmacherschraubendreher (TORX)
,
Uhrmacherschraubenzieher (TORX)
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
wera schraubendreher torx3
,
torx uhrmacher-schraubendreher
,
wera schraubendreher torx
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,96*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX® BO-Schraubendreher, TX 10 x 60 mm, 05118050001
Wera
05118050001
ab € 3,08*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX® BO-Schraubendreher, TX 7 x 60 mm, 05118044001
Wera
05118044001
ab € 3,26*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX® BO-Schraubendreher, TX 8 x 60 mm, 05118046001
Wera
05118046001
ab € 3,25*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX® BO-Schraubendreher, TX 9 x 60 mm, 05118048001
Wera
05118048001
ab € 3,07*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX®-Schraubendreher, TX 1 x 40 mm, 05118035001
Wera
05118035001
ab € 3,95*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX®-Schraubendreher, TX 2 x 40 mm, 05118036001
Wera
05118036001
ab € 3,94*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX®-Schraubendreher, TX 4 x 40 mm, 05118039001
Wera
05118039001
ab € 3,95*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX®-Schraubendreher, TX 5 x 40 mm, 05118040001
Wera
05118040001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera 2067 Elektroniker-TORX®-Schraubendreher, TX 6 x 40 mm, 05118042001
Wera
05118042001
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen