Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf
>
Artikel
Wera 2054 Elektroniker-Sechskantschraubendreher, Hex-Plus, 1.3 x 40 mm, 05118064001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05118064001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05118064001
EAN/GTIN:
4013288032096
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
2054 Elektroniker-Sechskantschraubendreher - Wera Werk - 05118064001
Anwendung:
Innensechskantschrauben
Klinge:
Rund
Ausführung:
Hex Plus, nicromatt, Black Point Spitze
Griff:
Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
137 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
... >
Wera
>
Schraubendreher
>
Serie Kraftform Micro
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubenzieher Innensechskant
,
Innensechskant-ESD-Schraubendreher
,
Innensechskant-ESD-Schraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf
,
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
,
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
,
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Innensechskant)
,
VDE-Schraubendreher Innensechskant
,
VDE-Schraubenzieher Innensechskant
,
Inbus-Schraubendreher
,
Inbus-Schraubenzieher
,
Inbusschraubendreher
,
Inbusschraubenzieher
,
Innensechskant-Schraubendreher
,
Innensechskant-Schraubenzieher
,
Innensechskantschraubendreher
,
Innensechskantschraubenzieher
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher
,
Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant
,
Uhrmacherschraubendreher Innensechskant
,
Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant
,
innen 6kant-steckschlüssel
,
6kant steckschlüssel
,
wera 6kant-steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,18*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 2054 Elektroniker-Sechskantschraubendreher, Hex-Plus, 0.05 x 40 mm, 05118074001
Wera
05118074001
ab € 2,91*
Ähnlich
Wera 2054 Elektroniker-Sechskantschraubendreher, Hex-Plus, 0.7 x 40 mm, 05118060001
Wera
05118060001
ab € 2,87*
Ähnlich
Wera 2054 Elektroniker-Sechskantschraubendreher, Hex-Plus, 0.9 x 40 mm, 05118062001
Wera
05118062001
ab € 2,49*
Ähnlich
Wera 2054 Elektroniker-Sechskantschraubendreher, Hex-Plus, 1.5 mm x 60 mm, 05118066001
Wera
05118066001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera 2054 Elektroniker-Sechskantschraubendreher, Hex-Plus, 1/16 Zoll x 60 mm, 05118076001
Wera
05118076001
ab € 2,85*
Ähnlich
Wera 2054 Elektroniker-Sechskantschraubendreher, Hex-Plus, 1/8 Zoll x 60 mm, 05118075001
Wera
05118075001
ab € 2,83*
Ähnlich
Wera 2054 Elektroniker-Sechskantschraubendreher, Hex-Plus, 2.0 mm x 60 mm, 05118068001
Wera
05118068001
ab € 1,88*
Ähnlich
Wera 2054 Elektroniker-Sechskantschraubendreher, Hex-Plus, 2.5 mm x 60 mm, 05118070001
Wera
05118070001
ab € 1,87*
Ähnlich
Wera 2054 Elektroniker-Sechskantschraubendreher, Hex-Plus, 3.0 mm x 60 mm, 05118072001
Wera
05118072001
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen