Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 7/64 Zoll x 60 mm, 05118130001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2069 Elektroniker-Steckschlüssel - Wera Werk - 05118130001
2069 Elektroniker-Steckschlüssel - Wera Werk - 05118130001
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 7/64 Zoll x 60 mm, 05118130001
Artikel-Nr.:
     C2371-05118130001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118130001
EAN/GTIN:
     4013288032409
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)

2069 Elektroniker-Steckschlüssel - Wera Werk - 05118130001

Anwendung: Außensechskantschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt
Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118132001
ab € 5,14*
Ähnlich
Wera
05118135001
ab € 5,62*
Ähnlich
Wera
05118128001
ab € 5,15*
Ähnlich
Wera
05118126001
ab € 4,26*
Ähnlich
Wera
05118136001
ab € 5,17*
Ähnlich
Wera
05118137001
ab € 5,73*
Ähnlich
Wera
05118134001
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.