Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 2.5 mm, 05133152001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05133152001
950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05133152001
Wera 950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 2.5 mm, 05133152001
Artikel-Nr.:
     C2371-05133152001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05133152001
EAN/GTIN:
     4013288098061
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

950 PKS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05133152001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: Kurze Form, gestellverchromt
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
18 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
(gestell-)verchromt
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
2.5 mm
Klingenlänge:
63 mm
Klingenlänge kurz:
18 mm
Klingenlänge (in Zoll):
2 1/2 inch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05133150001
ab € 0,83*
Ähnlich
Wera
05133158001
ab € 3,23*
Ähnlich
Wera
05133151001
ab € 0,83*
Ähnlich
Wera
05133153001
ab € 1,48*
Ähnlich
Wera
05133154001
ab € 1,53*
Ähnlich
Wera
05133155001
ab € 1,82*
Ähnlich
Wera
05133156001
ab € 2,27*
Ähnlich
Wera
05133157001
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.