Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 Z IP TORX PLUS® Bits, 8 IP x 152 mm, 05134682001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
867/4 Z IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05134682001
867/4 Z IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05134682001
Wera 867/4 Z IP TORX PLUS® Bits, 8 IP x 152 mm, 05134682001
Artikel-Nr.:
     C2371-05134682001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134682001
EAN/GTIN:
     4013288037244
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)

867/4 Z IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05134682001

Anwendung: Innen-TORX PLUS®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX PLUS
Abtriebsgröße:
8 IP
Klingenlänge:
152 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05134683001
ab € 3,23*
Ähnlich
Wera
05134684001
ab € 5,52*
Ähnlich
Wera
05134675001
ab € 6,69*
Ähnlich
Wera
05134676001
ab € 6,69*
Ähnlich
Wera
05134677001
ab € 6,68*
Ähnlich
Wera
05134678001
ab € 3,26*
Ähnlich
Wera
05134680001
ab € 3,27*
Ähnlich
Wera
05134681001
ab € 3,23*
Ähnlich
Wera
05134679001
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.