Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit TORX PLUS
>
Artikel
Wera 867/4 Z IP TORX PLUS® Bits, 10 IP x 50 mm, 05134683001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05134683001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05134683001
EAN/GTIN:
4013288037251
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
867/4 Z IP TORX PLUS® Bits - Wera Werk - 05134683001
Anwendung:
Innen-TORX PLUS®-Schrauben
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung:
Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX PLUS
Abtriebsgröße:
10 IP
Klingenlänge:
50 mm
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für TORX PLUS®-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
Bit TORX PLUS
,
TORX PLUS-Bit
,
bit torx plus wera
,
bit (torx plus®)
,
bit torx plus 50 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 867/4 Z IP TORX PLUS® Bits, 10 IP x 70 mm, 05134684001
Wera
05134684001
ab € 5,52*
Ähnlich
Wera 867/4 Z IP TORX PLUS® Bits, 27 IP x 89 mm, 05134675001
Wera
05134675001
ab € 6,68*
Ähnlich
Wera 867/4 Z IP TORX PLUS® Bits, 30 IP x 89 mm, 05134676001
Wera
05134676001
ab € 6,71*
Ähnlich
Wera 867/4 Z IP TORX PLUS® Bits, 40 IP x 89 mm, 05134677001
Wera
05134677001
ab € 6,68*
Ähnlich
Wera 867/4 Z IP TORX PLUS® Bits, 5 IP x 50 mm, 05134678001
Wera
05134678001
ab € 3,27*
Ähnlich
Wera 867/4 Z IP TORX PLUS® Bits, 6 IP x 50 mm, 05134680001
Wera
05134680001
ab € 3,27*
Ähnlich
Wera 867/4 Z IP TORX PLUS® Bits, 7 IP x 50 mm, 05134681001
Wera
05134681001
ab € 3,24*
Ähnlich
Wera 867/4 Z IP TORX PLUS® Bits, 8 IP x 152 mm, 05134682001
Wera
05134682001
ab € 9,36*
Ähnlich
Wera 867/4 Z IP TORX PLUS® Bits, 8 IP x 50 mm, 05134679001
Wera
05134679001
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen