Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Bit PH
>
Artikel
Wera 851/4 A Bits, PH 3 x 89 mm, 05134914001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05134914001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05134914001
EAN/GTIN:
4013288105240
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
851/4 A Bits - Wera Werk - 05134914001
Anwendung:
Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb:
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung:
Extrahart, besonders geeignet für den weichen Schraubfall z. B. in Holz, profilierte Version
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
PH 3
Klingenlänge:
89 mm
... >
Werkzeuge für die Luftfahrtindustrie
>
Wera Bits
>
Bits für Phillips-Schrauben
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für Phillips-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
wera bits ph3
,
bit (phillips)
,
bits ph 3
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 851/4 A Bits, PH 0 x 152 mm, 05134908001
Wera
05134908001
ab € 7,03*
Ähnlich
Wera 851/4 A Bits, PH 0 x 70 mm, 05134906001
Wera
05134906001
ab € 3,01*
Ähnlich
Wera 851/4 A Bits, PH 0 x 89 mm, 05134907001
Wera
05134907001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera 851/4 A Bits, PH 1 x 152 mm, 05134909001
Wera
05134909001
ab € 5,38*
Ähnlich
Wera 851/4 A Bits, PH 2 x 152 mm, 05134910001
Wera
05134910001
ab € 3,14*
Ähnlich
Wera 851/4 A Bits, PH 2 x 152 mm, 05134911001
Wera
05134911001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera 851/4 A Bits, PH 3 x 152 mm, 05134915001
Wera
05134915001
ab € 1,56*
Ähnlich
Wera 851/4 A Bits, PH 3 x 50 mm, 05134912001
Wera
05134912001
ab € 2,98*
Ähnlich
Wera 851/4 A Bits, PH 3 x 70 mm, 05134913001
Wera
05134913001
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen