Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 800/9 C Bits, 0.23 x 1.5 x 44 mm, 05135265001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
800/9 C Bits - Wera Werk - 05135265001
800/9 C Bits - Wera Werk - 05135265001
Wera 800/9 C Bits, 0.23 x 1.5 x 44 mm, 05135265001
Artikel-Nr.:
     260W-906329
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135265001
EAN/GTIN:
     4013288168276
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Bit-Satz

800/9 C Bits - Wera Werk - 05135265001

Anwendung: Schlitzschrauben
Antrieb: Halfmoon, 4 mm
Ausführung: Hart
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-C, ISO 2380 (Schlitzbit)
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 4/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Klingendicke:
0.23 mm
Klingenbreite:
1.5 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,14*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,55*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 4,87*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 4,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,32*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135266001
ab € 3,12*
Ähnlich
Wera
05135267001
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.