Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Bit PH
>
Artikel
Wera 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, 1.8 PH 00 x 64 mm, 05135271001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05135271001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05135271001
EAN/GTIN:
4013288112736
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
851/9 C J PH Bits, Halfmoon - Wera Werk - 05135271001
Anwendung:
Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb:
Halfmoon, 4 mm
Ausführung:
Hart; Gr. 0: JCIS (Japanese Camera Industrial Standard); PH 00 und PH 1: optimiert für japanische PH-Schrauben
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
PH 00
Klingenlänge:
64 mm
... >
Maschinenbetätigte Werkzeuge
>
Wera Bits
>
Bits für Phillips-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
wera bits ph00
,
bit (phillips)
,
bits ph00
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, 1.8 PH 0 x 44 mm, 05135272001
Wera
05135272001
ab € 3,64*
Ähnlich
Wera 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, 1.8 PH 0 x 64 mm, 05135273001
Wera
05135273001
ab € 4,01*
Ähnlich
Wera 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, 1.8 PH 00 x 44 mm, 05135270001
Wera
05135270001
ab € 3,64*
Ähnlich
Wera 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, 2.0 PH 0 x 44 mm, 05135274001
Wera
05135274001
ab € 5,74*
Ähnlich
Wera 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, 2.0 PH 0 x 64 mm, 05135275001
Wera
05135275001
ab € 6,36*
Ähnlich
Wera 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, 3.0 PH 1 x 44 mm, 05135276001
Wera
05135276001
ab € 3,19*
Ähnlich
Wera 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, 3.0 PH 1 x 64 mm, 05135277001
Wera
05135277001
ab € 3,61*
Ähnlich
Wera 851/9 C J PH Bits, Halfmoon, J PH 0 x 44 mm, 05135278001
Wera
05135278001
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen