Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 iSS/7 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100. Mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser, 7-teilig, 05135961001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
160 iSS/7 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100. Mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser - Wera Werk - 05135961001
160 iSS/7 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100. Mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser - Wera Werk - 05135961001
Wera 160 iSS/7 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100. Mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser, 7-teilig, 05135961001
Artikel-Nr.:
     5417B-p992865
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135961001
EAN/GTIN:
     4013288178640
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz

160 iSS/7 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100. Mit reduziertem Klingen- und Griffdurchmesser - Wera Werk - 05135961001

Kraftform: Der Sicherheitsschraubendreher. Mit reduziertem Klingendurchmesser sowie teilweise reduziertem Griffdurchmesser
Anwendung: Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess, Kombinationsprofil Pozidriv*)/Schlitz
Ausführung: 7-teilig
Weitere Informationen:
Höhe:
35
Breite:
113
Gesamtlänge:
228
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
7 St
Norm:
VDE
Verpackung:
Karton
isoliert nach EN 60900:
true
Anzahl Schlitzschraubendreher:
5 St
Anzahl PH-Schraubendreher:
2 St
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,06*
€ 27,27*
2 Tage
151
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,28*
€ 27,54*
1 Tag
151
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,79*
€ 27,69*
4 Tage
142
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 25,46*
€ 30,19*
2 Tage
155
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,94*
€ 30,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05006440001
ab € 4,08*
Zubehör
Wera
05006441001
ab € 4,98*
Zubehör
Wera
05006442001
ab € 5,72*
Zubehör
Wera
05006450001
ab € 5,24*
Zubehör
Wera
05006451001
ab € 6,75*
Zubehör
Wera
05006465001
ab € 6,69*
Zubehör
Wera
05006466001
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.