Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4 Zoll x 25 mm, 05136000001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil) - Wera Werk - 05136000001
870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil) - Wera Werk - 05136000001
Wera 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4 Zoll x 25 mm, 05136000001
Artikel-Nr.:
     C2371-05136000001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136000001
EAN/GTIN:
     4013288016997
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit

870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil) - Wera Werk - 05136000001

Anwendung: Steckschlüsseleinsätze
Abtrieb: 1/4"-Außenvierkant
Antrieb: 1/4"-Außensechskant
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Oberflächenausführung:
stahlgrau
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3120, Form A 6,3
Klingenform:
sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Aufnahmegröße:
1/4" inch
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 inch
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.