Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile), 1/4 Zoll x 50, 05311517001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile) - Wera Werk - 05311517001
870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile) - Wera Werk - 05311517001
Wera 870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile), 1/4 Zoll x 50, 05311517001
Artikel-Nr.:
     C2371-05311517001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05311517001
EAN/GTIN:
     4013288098214
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Steckschlüsseladapterbit

870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile) - Wera Werk - 05311517001

Anwendung: Handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
Abtrieb: 1/4"-Außenvierkant
Antrieb: 1/4"-Sechskant
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Oberflächenausführung:
stahlgrau
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3120, Form A 6,3
Klingenform:
sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Aufnahmegröße:
1/4" inch
Klingenlänge:
50 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.