Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/25 H Bits, PH 4 x 29 mm, 05380383001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
851/25 H Bits - Wera Werk - 05380383001
851/25 H Bits - Wera Werk - 05380383001
Wera 851/25 H Bits, PH 4 x 29 mm, 05380383001
Artikel-Nr.:
     C2371-05380383001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05380383001
EAN/GTIN:
     4013288157201
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

851/25 H Bits - Wera Werk - 05380383001

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: 5/16"-Außenvierkant
Ausführung: Extrahart, besonders geeignet für den weichen Schraubfall z. B. in Holz
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
11 mm
Gesamtlänge:
29 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
PH 4
Klingenlänge:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05380380001
ab € 2,03*
Ähnlich
Wera
05380381001
ab € 2,04*
Ähnlich
Wera
05380382001
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.