Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschwanz grün Pack. à 100 St Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 13725B Trennblatt
Exacompta 13725B Trennblatt
Artikel-Nr.:
     C2424-13725B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13725B
EAN/GTIN:
     4010900137252
Suchbegriffe:
Akten-Fahne
Akten-Schwanz
Aktenfahne
Aktenschwanz
Aktenschwanz grün Pack. à 100 St Grün Format et poids : longueur 320 MM largeur 100 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 5 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 330.0 MM hauteur : 110.0 MM Gewicht : 7290.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Trennblatt, Trennblätter, aktenfahne, Trennplatte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 16 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
13707B
ab € 14,75*
Ähnlich
k.A.
13722B
ab € 14,84*
Ähnlich
k.A.
13710B
ab € 14,79*
Ähnlich
k.A.
13706B
ab € 14,87*
Ähnlich
k.A.
13709B
ab € 14,81*
Ähnlich
k.A.
13703B
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.