Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blisterbox mit 40 Stück Reißnägeln, Ø10mm, Spitze 7mm Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 14022E, : presenté de face
produit : 14022E, : presenté de face
produit : 14022E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-14022E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14022E
EAN/GTIN:
     3364220140227
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißnägel exacompta
Blisterbox mit 40 Stück Reißnägeln, Ø10mm, Spitze 7mm Hellblau In wiederverschließbarer Spenderbox. Der abgerundete Kopf macht eine Entfernung problemlos möglich. Extra feine Spitze aus vernickeltem Stahl, die weder das Dokument noch den Träger beschädigt. Reißnägel zum Befestigen von Karten, Aushängen und verschiedenen Dokumenten an Pinnwänden oder Zeichentischen, oder zum Aufhängen von Deko (Fotos, Poster, Rahmen, Girlanden etc.). Format et poids : longueur 90 MM largeur 57 MM hauteur : 22 MM Gewicht : 27 G Format et poids Karton : longueur 290.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 190.0 MM Gewicht : 3030.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Hellblau
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reißnägel stahl, Accessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14767E
ab € 4,12*
Zubehör
Exacompta
14769E
ab € 2,22*
Zubehör
Exacompta
14920E
ab € 0,3876*
Zubehör
Exacompta
14903E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14905E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14902E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14912E
ab € 0,3876*
Zubehör
Exacompta
14904E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14901E
ab € 0,3876*
Zubehör
Exacompta
14945E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14900E
ab € 0,3876*
Zubehör
Exacompta
14768E
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.