Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blisterbox mit 100 Stück Reißnägeln mit Kopf aus Messing, Ø9mm, Spitze 9mm Messing


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
produit : 14741E, : presenté de face
produit : 14741E, : presenté de face
produit : 14741E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-14741E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14741E
EAN/GTIN:
     3364220147417
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißnägel exacompta
Blisterbox mit 100 Stück Reißnägeln mit Kopf aus Messing, Ø9mm, Spitze 9mm Messing In wiederverschließbarer Spenderbox. Feine, stabile Spitze aus vermessingtem Stahl. Reißnägel zum Befestigen von Karten, Aushängen und verschiedenen Dokumenten an Pinnwänden oder Zeichentischen, oder zum Aufhängen von Deko (Fotos, Poster, Rahmen, Girlanden etc.). Format et poids : longueur 92 MM largeur 57 MM hauteur : 18 MM Gewicht : 50 G Format et poids Paket : longueur 92.0 MM largeur 57.0 MM hauteur : 110.0 MM Gewicht : 250.0 G Format et poids Karton : longueur 480.0 MM largeur 200.0 MM hauteur : 125.0 MM Gewicht : 5330.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reißnägel messing, Accessoires
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14767E
ab € 4,12*
Zubehör
Exacompta
14769E
ab € 2,22*
Zubehör
Exacompta
14920E
ab € 0,3876*
Zubehör
Exacompta
14903E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14905E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14902E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14912E
ab € 0,3876*
Zubehör
Exacompta
14904E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14901E
ab € 0,3876*
Zubehör
Exacompta
14945E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14900E
ab € 0,3876*
Zubehör
Exacompta
14768E
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.