Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtel mit 50 Stück Reißnägel mit 3 Spitzen, Ø12mm, Spitze: 3mm Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 14761E, : presenté de face
produit : 14761E, : presenté de face
produit : 14761E, : presenté de face
produit : 14761E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-14761E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14761E
EAN/GTIN:
     3364220147615
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißbrettstift
Schachtel mit 50 Stück Reißnägel mit 3 Spitzen, Ø12mm, Spitze: 3mm Nickel In wiederverschließbarer Spenderbox. Reißnägel mit 3 extrem feinen Spitzen wodurch der Untergrund nicht beschädigt wird (durchlocht ohne sichtbare Spuren auf der Pinnwand/Tafel zu hinterlassen). Reißnägel, perfekt geeignet zum Aufhängen von Fotos, Postern, Girlanden etc. an Wand oder Decke. Format et poids : longueur 90 MM largeur 57 MM hauteur : 22 MM Gewicht : 34 G Format et poids Paket : longueur 90.0 MM largeur 57.0 MM hauteur : 110.0 MM Gewicht : 170.0 G Format et poids Karton : longueur 290.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 190.0 MM Gewicht : 3565.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Verpackung:
Kristallbox
Farbe:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: Accessoires
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14767E
ab € 4,14*
Zubehör
Exacompta
14769E
ab € 2,23*
Zubehör
Exacompta
14920E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14903E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14905E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14902E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14912E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14904E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14901E
ab € 0,3592*
Zubehör
Exacompta
14945E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14900E
ab € 0,3592*
Zubehör
Exacompta
14768E
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.