| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2424-24123E Herst.-Nr.: 24123E EAN/GTIN: 3130630241232 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unterschriftenmappen 12 F bdx Grün Deckel mit Kunststoff beschichtet. Etiketthalter auf der Vorderseite. Innen aus verstärktem 300g Karton, Rosa. Mit 3 Löcher für eine schnelle Erkennung Mit dehnbarem Faltrücken aus Karton, mit Stoff verstärkt, für eine hohe Langlebigkeit. Format et poids : longueur 342 MM largeur 265 MM hauteur : 26 MM Gewicht : 690 G Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferant: | Exaclair Ltd | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Unterschriftenmappen | Material: | Kaschierter Karton PVC/PU | Farbe: | Grün | Stärke Deckel: | 2 mm | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Unterschriftenmappe, Unterschriftsmappe, Wiedervorlagemappe, aktenordner grün exacompta, unterschriftenmappen grün, unterschriftenmappe, Unterschriftenmappen, Organisieren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |