Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Kunststoffregister
>
Artikel
Register aus PP transparent personalisierbare Taben A4 6-teilig Transparent
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2424-3406E
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
3406E
EAN/GTIN:
3130630034063
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Register aus PP transparent personalisierbare Taben A4 6-teilig Transparent Die personalisierbaren Register werden mit einem Bogen selbstklebender Etiketten geliefert. Mit dem Tool Kreaman (www.exacompta.com) können sie die Etiketten beschriften und anschließend mit einem Tinten- oder Laserdrucker ausdrucken. Mit 2-3 Klicks erhalten Sie personalisierte Register für eine perfekte Organisation. Im Lieferumfang ist außerdem ein personalisierbarer Index enthalten, mit dem der komplette Inhalt des Ordners auf einen Blick identifiziert werden kann. Aus widerstandsfähigem, transparentem PP Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 60 G Format et poids Karton : longueur 318.0 MM largeur 254.0 MM hauteur : 35.0 MM Gewicht : 705.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Polypropylen
Farbe:
Transparent
Stärke Deckel:
300µ
Ablageformat:
DIN A4
... >
Bürobedarf
>
Exacompta
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Trennblatt
,
Trennblätter
,
kunststoffregister transparent a4
,
kunststoff-register transparent
,
kunststoff register
,
Organisieren
,
Trennplatte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,81*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,78*
€ 52,0982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,04*
€ 51,2176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,72*
€ 49,6468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,28*
€ 47,9332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,74*
€ 46,1006
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Register aus festem PP 350µ mit 12 Positionen, DIN A4 Überbreite Farben sortiert
Exacompta
4812E
ab € 3,06*
Zubehör
Register aus festem PP 350µ mit 12 Positionen, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
4912E
ab € 2,41*
Zubehör
Register aus festem PP 350µ mit 6 Positionen, DIN A4 Überbreite Farben sortiert
Exacompta
4806E
ab € 1,47*
Zubehör
Register aus festem PP 350µ mit 6 Positionen, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
4906E
ab € 1,33*
Zubehör
Register aus PP 120µ mit 12 Positionen, für Format DIN A4 Farben sortiert
Exacompta
3012E
ab € 1,3958*
Zubehör
Register aus PP 200µ mit 6 Fächern für Exaclair, DIN A4
Exacompta
4834E
ab € 2,12*
Zubehör
Register aus PP transparent personalisierbar A4 12-teilig Transparent
Exacompta
3412E
ab € 42,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen