Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter aus Recycling-Karton mit vollem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld, für Format DIN A4 Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 351507B Sammelmappe Karton Blau A4
Exacompta 351507B Sammelmappe Karton Blau A4
Exacompta 351507B Sammelmappe Karton Blau A4
Artikel-Nr.:
     C2424-351507B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     351507B
EAN/GTIN:
     4010903515071
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einhänge-Hefter
Ösenhefter aus Recycling-Karton mit vollem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld, für Format DIN A4 Dunkelblau Ösenhefter Forever aus Recycling-Karton, 250g/m². Mit 8cm-Lochung geöst und Organisationsdruck, Format: für DIN A4 Maxi. Mit vollem Deckel. Ideal für Ihre gelochten Geschäftsvorgänge. Format et poids : longueur 305 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 45 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 250.0 MM Gewicht : 2450.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Dunkelblau
Stärke Deckel:
400µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5048*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,5448*
€ 0,64831
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5348*
€ 0,63641
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,5248*
€ 0,62451
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,5148*
€ 0,61261
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,5048*
€ 0,60071
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
351607B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351600B
ab € 1.103,20*
Zubehör
k.A.
351604B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351610B
ab € 21,40*
Zubehör
k.A.
351625B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351609B
ab € 21,40*
Zubehör
k.A.
351603B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351522B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351504B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351510B
ab € 1.251,53*
Zubehör
k.A.
351525B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351509B
ab € 25,09*
Zubehör
k.A.
351503B
ab € 0,5048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.