Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter aus Recycling-Karton mit halbem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ösenhefter aus Recycling-Karton mit halbem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld, für Format DIN A4 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     C2424-351600B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     351600B
EAN/GTIN:
     4010913516006
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Ösenhefter aus Recycling-Karton mit halbem Vorderdeckel und Beschriftungsfeld, für Format DIN A4 Farben sortiert Ösenhefter Forever aus Recycling-Karton, 250g/m². Mit 8cm-Lochung geöst und Organisationsdruck, Format: für DIN A4 Maxi. Mit halbem Deckel. Ideal für Ihre gelochten Geschäftsvorgänge. Format et poids : longueur 305 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 36 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 250.0 MM Gewicht : 2000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
400µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever®
Weitere Suchbegriffe: ösenhefter karton halber vd, einhänge hefter, einhängehefter karton, Sammelmappen, Ordnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.103,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 22,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.184,82*
€ 1.409,9358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.177,10*
€ 1.400,749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.144,98*
€ 1.362,5262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.124,15*
€ 1.337,7385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.103,20*
€ 1.312,808
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
351607B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351604B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351610B
ab € 21,40*
Zubehör
k.A.
351625B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351609B
ab € 21,40*
Zubehör
k.A.
351603B
ab € 0,4336*
Zubehör
k.A.
351507B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351522B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351504B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351510B
ab € 1.251,53*
Zubehör
k.A.
351525B
ab € 0,5048*
Zubehör
k.A.
351509B
ab € 25,09*
Zubehör
k.A.
351503B
ab € 0,5048*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.