Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe 3-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leder-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bewerbungsmappe 3-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leder-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2424-38601B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     38601B
EAN/GTIN:
     3130630386018
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Bewerbungsmappe 3-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leder-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Schwarz Leder-Optik: Bewerbungsmappen Premium aus Manila-Karton. Ihre Visitenkarte für Ihren neuen Arbeitgeber. Aus starkem Manila-Karton 400g, in 6 Farben. Fassungsvermögen: bis zu 30 Blatt DIN A4. Mit Bewerbungsanleitung. 3-teilig mit 1 Klemmschiene. Einzeln, mit Prägung. Format et poids : longueur 225 MM largeur 310 MM hauteur : 8 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 100.0 MM Gewicht : 1180.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Material:
Manila-Karton
Verpackung:
Eingeschweißt
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Farbe:
Schwarz
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Weitere Suchbegriffe: bewerbungsmappe schwarz karton, bewerbungs mappe, bewerbungs-mappe schwarz, Präsentationsmappen, Dokumente schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,66*
€ 30,5354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,50*
€ 27,965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
49102B
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
49108B
ab € 15,63*
Zubehör
k.A.
49104B
ab € 16,70*
Zubehör
k.A.
49101B
ab € 1,68*
Zubehör
k.A.
38602B
ab € 16,58*
Zubehör
k.A.
38608B
ab € 18,13*
Zubehör
k.A.
38604B
ab € 18,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.