Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Bewerbungsmappe
>
Artikel
Bewerbungsmappe 3-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leder-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Elfenbein
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2424-38604B
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
38604B
EAN/GTIN:
3130630386049
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Bewerbungsmappe 3-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leder-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Elfenbein Leder-Optik: Bewerbungsmappen Premium aus Manila-Karton. Ihre Visitenkarte für Ihren neuen Arbeitgeber. Aus starkem Manila-Karton 400g, in 6 Farben. Fassungsvermögen: bis zu 30 Blatt DIN A4. Mit Bewerbungsanleitung. 3-teilig mit 1 Klemmschiene. Einzeln, mit Prägung. Format et poids : longueur 225 MM largeur 310 MM hauteur : 8 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 100.0 MM Gewicht : 1180.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Material:
Manila-Karton
Verpackung:
Eingeschweißt
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Farbe:
Elfenbein
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
... >
Bürobedarf
>
Exacompta
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
bewerbungsmappe karton
,
bewerbungs mappe
,
Präsentationsmappen
,
Dokumente schützen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,12*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,43*
€ 30,2617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,58*
€ 26,8702
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bewerbungsmappe 2-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Blau
k.A.
49102B
ab € 1,25*
Zubehör
Bewerbungsmappe 2-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Bordeaux
k.A.
49108B
ab € 15,63*
Zubehör
Bewerbungsmappe 2-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Elfenbein
k.A.
49104B
ab € 16,70*
Zubehör
Bewerbungsmappe 2-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Schwarz
k.A.
49101B
ab € 1,68*
Zubehör
Bewerbungsmappe 3-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leder-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Blau
k.A.
38602B
ab € 16,58*
Zubehör
Bewerbungsmappe 3-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leder-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Bordeaux
k.A.
38608B
ab € 18,13*
Zubehör
Bewerbungsmappe 3-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leder-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Schwarz
k.A.
38601B
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen