| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2424-389022B Herst.-Nr.: 389022B EAN/GTIN: 4010903890222 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktendeckel mit gerilltem Rücken und Kapazität bis 350 Blatt aus Recycling-Karton 250g Forever, für Format DIN A4 Elfenbein Aktendeckel gerillt DIN A4 Recycling Kapazität 350 Blatt Format et poids : longueur 318 MM largeur 240 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 35 G Format et poids Karton : longueur 329.0 MM largeur 249.0 MM hauteur : 92.0 MM Gewicht : 3700.0 G Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferant: | Exaclair GmbH | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Recycling-Karton | Zertifizierung 1: | Blauer Engel | Farbe: | Elfenbein | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |