Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 25 Stück Klemmschienen für Kapazität DIN A4 30 Blatt Serodo, 3mm Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 397081E, : presenté de face
produit : 397081E, : presenté de face
produit : 397081E, : image d'ambiance
produit : 397081E, : zoom du produit
Artikel-Nr.:
     C2424-397081E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     397081E
EAN/GTIN:
     3130633970818
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
25 stück klemmschienen din a4 30 bl...
Packung mit 25 Stück Klemmschienen für Kapazität DIN A4 30 Blatt Serodo, 3mm Schwarz Format et poids : longueur 50 MM largeur 30 MM hauteur : 304 MM Gewicht : 218 G Format et poids Karton : longueur 500.0 MM largeur 290.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 9061.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Serodo
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Fassungsvermögen:
30
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
3 mm
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken, Serodo, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
129780E
ab € 3,59*
Zubehör
Exacompta
129781E
ab € 3,60*
Zubehör
Exacompta
397082E
ab € 2,45*
Zubehör
Exacompta
397080E
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
397084E
ab € 2,23*
Zubehör
Exacompta
697083E
ab € 3,11*
Zubehör
Exacompta
697082E
ab € 3,11*
Zubehör
Exacompta
697080E
ab € 2,61*
Zubehör
Exacompta
697081E
ab € 2,61*
Zubehör
Exacompta
997082E
ab € 3,83*
Zubehör
Exacompta
997080E
ab € 3,26*
Zubehör
Exacompta
997081E
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.