Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 25 Stück Klemmschienen für Kapazität DIN A4 60 Blatt Serodo, 6mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 697081E, : presenté de face
produit : 697081E, : presenté de face
produit : 697081E, : zoom du produit
Artikel-Nr.:
     C2424-697081E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     697081E
EAN/GTIN:
     3130636970815
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
klemmschiene a4 schwarz
Packung mit 25 Stück Klemmschienen für Kapazität DIN A4 60 Blatt Serodo, 6mm Schwarz Format et poids : longueur 76 MM largeur 41 MM hauteur : 313 MM Gewicht : 241 G Format et poids Karton : longueur 500.0 MM largeur 290.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 10487.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Serodo
Material:
PVC
Zertifizierung 1:
Norme reach
Fassungsvermögen:
60
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
6 mm
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken, Serodo, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
129780E
ab € 3,58*
Zubehör
Exacompta
129781E
ab € 3,61*
Zubehör
Exacompta
397082E
ab € 2,44*
Zubehör
Exacompta
397080E
ab € 1,96*
Zubehör
Exacompta
397084E
ab € 2,22*
Zubehör
Exacompta
397081E
ab € 1,95*
Zubehör
Exacompta
697083E
ab € 3,11*
Zubehör
Exacompta
697082E
ab € 3,11*
Zubehör
Exacompta
697080E
ab € 2,60*
Zubehör
Exacompta
997082E
ab € 3,81*
Zubehör
Exacompta
997080E
ab € 3,26*
Zubehör
Exacompta
997081E
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.