Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolle 1-lagig Offset standard extra-weiß für Kassen, 60g, Breite: 76mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge 31m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 40980E, : presenté de coté
produit : 40980E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-40980E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     40980E
EAN/GTIN:
     3130632409807
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Rolle 1-lagig Offset standard extra-weiß für Kassen, 60g, Breite: 76mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge 31m Papier garantissant une bonne lisibillité de l'impression. Endwalze Warnvorrichtung für die Erinnerung der Benutzer, um die Rolle zu ändern, wenn die Warnmarkierung erschienen. Pack von 10 Rollen, eingeschweißt - Karton mit 5 Packungen. Format et poids : longueur 76 MM largeur 60 MM hauteur : 60 MM Gewicht : 171 G Format et poids Paket : longueur 380.0 MM largeur 120.0 MM hauteur : 76.0 MM Gewicht : 1710.0 G Format et poids Karton : longueur 382.0 MM largeur 340.0 MM hauteur : 134.0 MM Gewicht : 8700.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,98*
€ 61,8562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,17*
€ 60,8923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,23*
€ 58,5837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,23*
€ 57,3937
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,07*
€ 53,6333
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,13*
€ 45,3747
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40651E
ab € 0,64*
Zubehör
Exacompta
40829E
ab € 43,32*
Zubehör
Exacompta
40828E
ab € 42,67*
Zubehör
Exacompta
40655E
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.