Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationskit Serodo mit Aktendeckel und Klemmschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 42842E, : presenté de face
produit : 42842E, : presenté de face
produit : 42842E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     2424-42842E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     42842E
EAN/GTIN:
     3130630428428
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Präsentationskit Serodo mit Aktendeckel und Klemmschiene Format et poids : longueur 340 MM largeur 230 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 223 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 305.0 MM hauteur : 50.0 MM Gewicht : 1263.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Zertifizierung 1:
Norme reach
Zertifizierung 2:
FSC Mixte
Fassungsvermögen:
30
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Klemmrücken, Klemmschiene, Klemmschienen, aktendeckel karton, aktendeckel, Serodo, Dokumente schützen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
335
5
pro Stück
€ 12,00*
ab € 4,09*
€ 6,09*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,54*
€ 6,95*
8 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,20*
€ 7,11*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,452*
€ 9,082*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.