| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-445100KHSB Herst.-Nr.: 445100KHSB EAN/GTIN: 4010933899158 |
| |
|
| | |
| Bewerbungsmappe 3er Set Karton Blau Bewerbungsmappen 3er Set Clipmappe. Aus Premium Karton 400g/qm mit Lederstruktur blau Mit PP Clip, waagerechte Prägung + 3 Umschläge weiß, mit verstärktem Rücken und Haftklebung. Format et poids : longueur 355 MM largeur 250 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 345 G Format et poids Karton : longueur 385.0 MM largeur 314.0 MM hauteur : 262.0 MM Gewicht : 6000.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exaclair GmbH | Exacompta | Marke: | Exacompta | Material: | Manila-Karton | Verpackung: | Eingeschweißt | Farbe: | Blau | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Echter Premium Manila |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumente schützen |
| | |
| |