Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthefter mit Beschriftungsstreifen aus PP, für Format DIN A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 449215B, : presenté de face
produit : 449215B, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-449215B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     449215B
EAN/GTIN:
     4010962029786
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Sichthefter mit Beschriftungsstreifen aus PP, für Format DIN A4 Grün Etikett im Etikettenhalter über die gesamte Höhe des Sichthefters. Ein Sichthefter zum kleinen Preis. Eine Präsentationsmappe für die kleine Budget. Format et poids : longueur 310 MM largeur 225 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 23 G Format et poids Paket : longueur 310.0 MM largeur 230.0 MM hauteur : 30.0 MM Gewicht : 580.0 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 250.0 MM hauteur : 360.0 MM Gewicht : 11740.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Präsentationsmappen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
160µ - 100µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Sichthefter, schnellhefter plastik a4, sichthefter, sichthefter a4, Präsentationsmappen, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
439907B
ab € 9,35*
Zubehör
Exacompta
439904B
ab € 9,33*
Zubehör
Exacompta
439910B
ab € 9,38*
Zubehör
Exacompta
439915B
ab € 9,32*
Zubehör
Exacompta
439903B
ab € 9,33*
Zubehör
Exacompta
439901B
ab € 9,36*
Zubehör
Exacompta
439902B
ab € 9,35*
Zubehör
Exacompta
439707B
ab € 32,91*
Zubehör
Exacompta
439725B
ab € 753,11*
Zubehör
Exacompta
439703B
ab € 753,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.