Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus festem Karton 1,8mm PP kaschiert, 2 Ringe 30mm, Rücken 40mm, für Format DIN A5 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 51073E, : presenté de coté
produit : 51073E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-51073E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51073E
EAN/GTIN:
     3130630510734
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus festem Karton 1,8mm PP kaschiert, 2 Ringe 30mm, Rücken 40mm, für Format DIN A5 Grün Festes Ringbuch aus beidseitig PP-beschichtetem Karton. Geeignet für intensive Verwendung. Innen bedruckt Abstand 80mm Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 230 MM largeur 210 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 165 G Format et poids Karton : longueur 285.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 3635.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
25
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
1,8 mm
Ablageformat:
DIN A5
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a5 grün 2ringe, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.