Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB A4XXL ka Kart PP mE 4R 40mm blau Schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 51641E, : presenté de coté
produit : 51641E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-51641E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51641E
EAN/GTIN:
     3130630516415
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
RB A4XXL ka Kart PP mE 4R 40mm blau Schwarz D-Ringmechanik für eine perfekte Ablage der Dokumente und der Registerblätter. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Simultane Öffnung der 4 Ringe, mit Etiketthalter und Etikett aus Papier. Mit Griffloch. Format et poids : longueur 320 MM largeur 290 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 500 G Format et poids Karton : longueur 575.0 MM largeur 225.0 MM hauteur : 348.0 MM Gewicht : 6480.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PVC/PU
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
40
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
2,3 mm
Mit Rückenetikett:
Geschweißt
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Anzahl Ringe:
4
Handgriff/Griffloch:
Ja
Ringtyp:
D-Ringe
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 4 ringe schwarz pappe, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe schwarz, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,72*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 15 Stück (ab € 4,848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 96,6501*
€ 115,01362
pro Box
ab 2 Boxen
€ 95,59005*
€ 113,75216
pro Box
ab 5 Boxen
€ 90,51*
€ 107,7069
pro Box
ab 10 Boxen
€ 85,80*
€ 102,102
pro Box
ab 500 Boxen
€ 72,72*
€ 86,5368
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.