Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB A4XXL ka Kart PP mE 4R 40mm blau Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 51642E, : presenté de coté
produit : 51642E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-51642E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51642E
EAN/GTIN:
     3130630516422
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
RB A4XXL ka Kart PP mE 4R 40mm blau Blau D-Ringmechanik für eine perfekte Ablage der Dokumente und der Registerblätter. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Simultane Öffnung der 4 Ringe, mit Etiketthalter und Etikett aus Papier. Mit Griffloch. Format et poids : longueur 320 MM largeur 290 MM hauteur : 70 MM Gewicht : 500 G Format et poids Karton : longueur 575.0 MM largeur 225.0 MM hauteur : 348.0 MM Gewicht : 6480.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PVC/PU
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
40
Farbe:
Blau
Stärke Deckel:
2,3 mm
Mit Rückenetikett:
Geschweißt
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Anzahl Ringe:
4
Handgriff/Griffloch:
Ja
Ringtyp:
D-Ringe
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 manila, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 375 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.