Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RB A4 XXL ka Kart PP mE 4R 50mm Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 51742E, : presenté de coté
produit : 51742E, : presenté de coté
produit : 51742E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-51742E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51742E
EAN/GTIN:
     3130630517429
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
RB A4 XXL ka Kart PP mE 4R 50mm Blau D-Ringmechanik für eine perfekte Ablage der Dokumente und der Registerblätter. Geeignet für Dokumente DIN A4 und DIN A4 Maxi, ideal für Prospekthüllen und Registerblätter. Simultane Öffnung der 4 Ringe, mit Etiketthalter und Etikett aus Papier. Mit Griffloch. Format et poids : longueur 320 MM largeur 290 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 542 G Format et poids Karton : longueur 580.0 MM largeur 225.0 MM hauteur : 335.0 MM Gewicht : 5745.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PVC/PU
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Ringe in mm:
50
Farbe:
Blau
Stärke Deckel:
2,3 mm
Mit Rückenetikett:
Geschweißt
Ablageformat:
DIN A4 MAXI 297x242
Anzahl Ringe:
4
Handgriff/Griffloch:
Ja
Ringtyp:
D-Ringe
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, exacompta ringbuch a4 blau, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,427* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,50*
€ 73,185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,36*
€ 71,8284
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 59,82*
€ 71,1858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,78*
€ 67,5682
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 56,26*
€ 66,9494
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 56,14*
€ 66,8066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,91*
€ 64,1529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,42*
€ 59,9998
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,27*
€ 52,6813
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.