Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 80mm Rücken farbig, für Format DIN A4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 53709E, : presenté de coté
produit : 53709E, : presenté de coté
produit : 53709E, : presenté ouvert
produit : 53709E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-53709E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53709E
EAN/GTIN:
     3130630537090
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Standard wolkenmarmoriert, mit 2 Ringen, 80mm Rücken farbig, für Format DIN A4 Grau Geöstes Griffloch und mit Metall verstärkter unterer Rand zur Vermeidung von Verschleiß. Rückenetikett. Die Prem' Touch Mechanik ist sehr robust und dank des Druckknopfes einfach zu handhaben. Mit verstärkten Kanten für eine hohe Lebensdauer. Format A4 Maxi, damit Prospekthüllen und Register nicht überstehen. Innen mit graumarmoriertem Papier kaschiert, Rücken aus Balacron mit aufgeklebtem Rückenetikett. Format et poids : longueur 320 MM largeur 290 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 452 G Format et poids Karton : longueur 585.0 MM largeur 419.0 MM hauteur : 335.0 MM Gewicht : 10000.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton Papier
Ringe in mm:
75
Farbe:
Grau
Rücken:
Rücken grau
Stärke Deckel:
2,5 mm
Mit Rückenetikett:
Geklebt
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Marmoriert
Anzahl Ringe:
2
Handgriff/Griffloch:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
905404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905403B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
905405B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
53710E
ab € 36,27*
Zubehör
Exacompta
908400B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
908407B
€ 26,40*
Zubehör
Exacompta
908404B
€ 28,60*
Zubehör
Exacompta
9074B
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.