Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe aus Manila Karton 400g geheftet mit 12 Fächern und Gummizug, für Format DIN A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 54123E, : presenté de face
produit : 54123E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-54123E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54123E
EAN/GTIN:
     3130630541233
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Ordnungsmappe aus Manila Karton 400g geheftet mit 12 Fächern und Gummizug, für Format DIN A4 Grün Mit seiner lebendigen Farben ist diese Ordnungsmappe besonders für Studenten geeignet. Sie bietet eine einfache Benutzung durch seine flache Auflage und seine Verschleißfestigkeit unter allen Umständen. Format et poids : longueur 320 MM largeur 245 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 220 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 250.0 MM Gewicht : 1840.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Ordnungsmappen
Material:
Manila-Karton
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
500µ
Kollektion:
Echter Premium Manila
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, exacompta fächermappe grün, faltmappe, faltmappe pappe, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Ordnungsmappen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54122E
ab € 2,85*
Zubehör
Exacompta
54120E
ab € 3,79*
Zubehör
Exacompta
54125E
ab € 2,85*
Zubehör
Exacompta
54072E
ab € 2,28*
Zubehör
Exacompta
54070E
ab € 2,52*
Zubehör
Exacompta
54079E
ab € 2,28*
Zubehör
Exacompta
54073E
ab € 2,28*
Zubehör
Exacompta
54075E
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.