| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2424-54125E Herst.-Nr.: 54125E EAN/GTIN: 3130630541257 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ordnungsmappe aus Manila Karton 400g geheftet mit 12 Fächern und Gummizug, für Format DIN A4 Rot Mit seiner lebendigen Farben ist diese Ordnungsmappe besonders für Studenten geeignet. Sie bietet eine einfache Benutzung durch seine flache Auflage und seine Verschleißfestigkeit unter allen Umständen. Format et poids : longueur 320 MM largeur 245 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 220 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 250.0 MM Gewicht : 1840.0 G Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferant: | Exaclair GmbH | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Ordnungsmappen | Material: | Manila-Karton | Farbe: | Rot | Stärke Deckel: | 500µ | Kollektion: | Echter Premium Manila |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |