Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch aus PP, 2 Ringe 15mm, blickdicht, A4 Farben sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
produit : 541999E, : presenté de coté
produit : 541999E, : presenté de coté
produit : 541999E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-541999E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     541999E
EAN/GTIN:
     3130635419995
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch aus PP, 2 Ringe 15mm, blickdicht, A4 Farben sortiert Aus flexiblem, widerstandsfähigen PP für eine intensive Nutzung. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Zum Top Preis! Format et poids : longueur 320 MM largeur 250 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 395.0 MM largeur 145.0 MM hauteur : 330.0 MM Gewicht : 1200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Karton
Ringe in mm:
15
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
500µ
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Büro
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 pp 2-ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,30*
€ 22,967
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51183E
ab € 1,02*
Zubehör
Exacompta
51192E
ab € 1,00*
Zubehör
Exacompta
51195E
ab € 1,02*
Zubehör
Exacompta
51191E
ab € 1,00*
Zubehör
Exacompta
51185E
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.