| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-55188E Herst.-Nr.: 55188E EAN/GTIN: 3130630551881 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe A4 PP 3 Klappen mit Gummizug Kreacover violett Transparent Sammelmappe mit Klarsichttasche zur Individualisierung Ihrer Unterlagen. Neuartiges Material: innen glatt und außen gekörnt. Verbesserte Transparenz. Laden Sie sich Ideen und Vorlagen unter www.exacompta.com herunter. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 98 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 10.0 MM Gewicht : 490.0 G Format et poids Karton : longueur 338.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 115.0 MM Gewicht : 3200.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Polypropylen | Farbe: | Transparent | Stärke Deckel: | 500µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Kreacover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, exacompta einschlagmappe, einschlagmappe, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| | |
| |