| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2424-55304E Herst.-Nr.: 55304E EAN/GTIN: 3130630553045 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Manila Karton 355g, für Format DIN A4 Orange Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Preis pro Sammelmappe, mit Rückenetikett. Sets zu 10 Stück eingeschweißt. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 90 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 20.0 MM Gewicht : 900.0 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 215.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 4500.0 G Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Manila-Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Orange | Stärke Deckel: | 475µ | Mit Rückenetikett: | Ja | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Echter Premium Manila |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, einschlagmappe manila a4 3 klappen, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |