Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe mit Gummizüge Manila-Karton 400g/m2 - A4 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 55504E, : presenté de face
produit : 55504E, : presenté de face
produit : 55504E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     1682-125671320
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55504E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe mit Gummizüge Manila-Karton 400g/m2 - A4 Orange Edler und zugleich ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Die leuchtenden Farben bringen ein Farbenspiel in Ihre Ablage und Archivierung. Rückenetikett zur Beschriftung der Mappe. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 94 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 2645.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Orange
Stärke Deckel:
500µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
33
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,31*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,70*
€ 1,36*
6 Tage
869
25
pro Stück
€ 12,00*
ab € 1,09*
€ 1,66*
10 Tage
14
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,96*
€ 1,80*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,576*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 1,73*
Zubehör
Exacompta
55756E
ab € 87,18*
Zubehör
Exacompta
55753E
ab € 1,21*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 87,06*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 0,89*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,73*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 86,93*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 87,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.