Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe mit 3 Klappen und Gummizug aus PP 400µ mit Etikett blickdicht, für Format DIN A4 Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 55806E Aktenordner Polypropylen (PP) Orange A4
Exacompta 55806E Aktenordner Polypropylen (PP) Orange A4
Exacompta 55806E Aktenordner Polypropylen (PP) Orange A4
Artikel-Nr.:
     C2424-55806E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55806E
EAN/GTIN:
     3130630558064
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelmappe mit 3 Klappen und Gummizug aus PP 400µ mit Etikett blickdicht, für Format DIN A4 Orange Aus weichem und blickdichten Polypropylen zum Schutz von vertraulichen Dokumenten. Mit Rückenetikett zur Kennzeichnung der Mappe. Sets zu 10 Stück eingeschweißt. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 108 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 20.0 MM Gewicht : 1080.0 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 170.0 MM Gewicht : 5880.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Polypropylen
Farbe:
Orange
Stärke Deckel:
500µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: exacompta eckspanner din a4 orange, eckspanner a4, eckspanner exacompta, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,03*
€ 113,0857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,59*
€ 111,3721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,56*
€ 107,7664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,05*
€ 101,2095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,51*
€ 85,0969
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,566*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 1,75*
Zubehör
Exacompta
55756E
ab € 87,36*
Zubehör
Exacompta
55753E
ab € 1,21*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 86,54*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,73*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 86,81*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 87,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.