| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2424-55823E Herst.-Nr.: 55823E EAN/GTIN: 3130630558231 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sammelmappe mit 3 Klappen und Gummizug Maxi Kapazität Manila-Karton 425g/m2 Iderama A4 Anisgrün Die Sammelmappen von Iderama bestehen aus echtem Pressspankarton, der mit einem feinen, schützenden Film überzogen ist. Sie sind FSC -zertifiziert und werden zu 100% in Frankreich hergestellt. Die Maxi Kapazität Sammelmappen mit Gummizug sind aus einem einzigen Stück Karton gefertigt. Sie haben das Fassungsvermögen einer Archivbox mit Rückenbreite 35mm. Die Sammelmappen sind robust und lange haltbar und dadurch perfekt geeignet für Schule oder Büro. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 105 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 250.0 MM Gewicht : 2700.0 G Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Carte lustrée pelliculée | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Anisgrün | Stärke Deckel: | 550µ | Mit Rückenetikett: | Ja | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Iderama® |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Eckspanner, Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, exacompta eckspanner din a4 colorspankarton grün, eckspanner a4, eckspanner karton, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |