| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2424-55877E Herst.-Nr.: 55877E EAN/GTIN: 3130630558774 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sammelmappe mit 3 Klappen und Gummizug aus PP 800µ Linicolor, für Format DIN A4 Gelb Farben sortiert Helle Farben mit einer modernen Oberflächenstruktur. Eine Sammelmappe fürs Büro und für die Schule. Starkes und edles Polypropylen, robust, für intensiven Gebrauch geeignet. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 138 G Format et poids Karton : longueur 338.0 MM largeur 150.0 MM hauteur : 275.0 MM Gewicht : 3700.0 G Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Polypropylen | Farbe: | Farben sortiert | Stärke Deckel: | 800µ | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Linicolor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |