Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe mit 3 Klappen und Gummizug aus PP 400µ Eco blickdicht, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 55900E, : image d'ambiance
produit : 55900E, : image d'ambiance
produit : 55900E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-55900E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55900E
EAN/GTIN:
     3130631559008
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe mit 3 Klappen und Gummizug aus PP 400µ Eco blickdicht, für Format DIN A4 Farben sortiert Sammelmappe aus PP zum kleinen Preis. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 84 G Format et poids Karton : longueur 337.0 MM largeur 223.0 MM hauteur : 260.0 MM Gewicht : 5100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
400µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Büro
Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, sammelmappe a4 kunststoff, eckspanner, eckspanner a4, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,566*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55756E
ab € 86,52*
Zubehör
Exacompta
55753E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 87,06*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 87,21*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 86,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.