Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtmappe mit Exaring aus PP 500µ 20 Hüllen herausnehmbar, blickdicht, für Format DIN A4 Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 56245E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Exacompta 56245E Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     C2424-56245E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56245E
EAN/GTIN:
     3130630562450
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Sichtmappe mit Exaring aus PP 500µ 20 Hüllen herausnehmbar, blickdicht, für Format DIN A4 Rot Sichtmappe mit Exaringen. Die Hüllen sind herausnehmbar und versetzbar. Praktisch zum Präsentieren und Ablegen: die Reihenfolge der Seiten kann beliebig umgestaltet werden. Format et poids : longueur 314 MM largeur 270 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 350 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 323.0 MM hauteur : 70.0 MM Gewicht : 1400.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Material:
Polypropylen
Farbe:
Rot
Stärke Deckel:
500µ
Ablageformat:
DIN A4
Anzahl Ansicht:
40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,9175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56270E
ab € 3,58*
Zubehör
Exacompta
56277E
ab € 27,16*
Zubehör
Exacompta
56247E
ab € 17,16*
Zubehör
Exacompta
56240E
ab € 17,22*
Zubehör
Exacompta
56260E
ab € 59,50002*
Zubehör
Exacompta
86320E
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.