| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2424-59500E Herst.-Nr.: 59500E EAN/GTIN: 3130630595007 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sammelmappe aus Manila Karton 600g, für Format DIN A3 Farben sortiert Aus echtem Manila-Karton : stärker, robuster, nachhaltiger. Die A3 Sammelmappe ist perfekt geeignet, um Skizzen, Pläne, Fotos zu sortieren und ist sehr einfach zu benutzen. FSC® zertifiziertes Produkt, die Garantie für nachhaltige Forstwirtschaft. Format et poids : longueur 440 MM largeur 320 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 216 G Format et poids Karton : longueur 510.0 MM largeur 330.0 MM hauteur : 105.0 MM Gewicht : 2400.0 G Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Manila-Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Farbe: | Farben sortiert | Stärke Deckel: | 700µ | Ablageformat: | DIN A3 | Kollektion: | Echter Premium Manila |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, exacompta dokumentenmappe a3 manila, einschlagmappen karton, einschlagmappe a3, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |