Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register aus Recycling Karton 180g mit 4 Positionen Forever, für Karteikarten gelocht im Format 125x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 704E, : presenté de face
produit : 704E, : presenté de face
produit : 704E, : image d'ambiance
produit : 704E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-704E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     704E
EAN/GTIN:
     3130631007042
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register aus Recycling Karton 180g mit 4 Positionen Forever, für Karteikarten gelocht im Format 125x200mm Format et poids : longueur 200 MM largeur 125 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 20 G Format et poids Paket : longueur 220.0 MM largeur 136.0 MM hauteur : 10.0 MM Gewicht : 225.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Stärke Deckel:
300µ
Ablageformat:
125x200
Kollektion:
Forever®
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
1410E
ab € 1,01*
Zubehör
Exacompta
1412E
ab € 0,98*
Zubehör
Exacompta
1406E
ab € 0,68*
Zubehör
Exacompta
1407E
ab € 22,15*
Zubehör
Exacompta
1408E
ab € 0,97*
Zubehör
Exacompta
2610E
ab € 2,24*
Zubehör
Exacompta
2612E
ab € 2,74*
Zubehör
Exacompta
2606E
ab € 1,51*
Zubehör
Exacompta
2605E
ab € 1,24*
Zubehör
Exacompta
4804Z
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.