Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Registrierkasse
>
Kassenrollen
>
Normalpapierrolle
>
Artikel
Kassenrollen 1-f 60g weiss 76*80*12/55m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2424-7680120V
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
7680120V
EAN/GTIN:
3547867680114
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Format et poids : longueur 76 MM largeur 80 MM hauteur : 80 MM Gewicht : 265 G Format et poids Paket : longueur 392.0 MM largeur 158.0 MM hauteur : 76.0 MM Gewicht : 2650.0 G Format et poids Karton : longueur 388.0 MM largeur 388.0 MM hauteur : 160.0 MM Gewicht : 14900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
... >
Bürobedarf
>
Exacompta
>
Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Normalpapier-Rolle
,
Normalpapierrolle
,
Thermo-Bonrollen
,
Thermo-Kassenrollen
,
Thermobonrollen
,
Thermokassenrollen
,
Thermopapierrollen
,
Thermorolle
,
exacompta additionsrollen
,
normalpapier rolle
,
Papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rolle 1-lagig Offset standard extra-weiß für Kassen und Tischrechner, 60g, Breite: 57mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge 33m
Exacompta
40651E
ab € 0,64*
Zubehör
Rolle 1-lagig Offset standard extra-weiß für Kassen, 60g, Breite: 37mm, Durchmesser Kern 12mm, Länge 44m
Exacompta
40829E
ab € 2.172,58*
Zubehör
Rolle 1lg 60g 44x70x12
Exacompta
40828E
ab € 42,81*
Zubehör
Rolle 1lg offset 60g 74x70x12 (10)
Exacompta
40655E
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen