Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch 170x220 2R 30mm CRYSTAL COLOURS Farben sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 898E, : image d'ambiance
produit : 898E, : image d'ambiance
produit : 898E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-898E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     898E
EAN/GTIN:
     3130630008989
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch 170x220 2R 30mm CRYSTAL COLOURS Farben sortiert Brillant und intensiv. Die Serie Crystall erfrischt Ihren Schul- und Büroalltag mit seinen offenkundigen Farben. Farbiges und durchschimmerndes Polypropylen für eine verbesserte Ablage. Für die Ablage von Blättern, Trennblättern und Schutzhüllen im Format 17x22cm. Mechanik mit 103mm Abstand Format et poids : longueur 230 MM largeur 200 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 90 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 245.0 MM hauteur : 140.0 MM Gewicht : 1600.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Kartondisplay
Ringe in mm:
30
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
700µ
Ablageformat:
Schüler 220x170
Kollektion:
Crystal
Anzahl Ringe:
2
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, exacompta ringbuch manila, ringbuch, ringbuch pappe, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,28005*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 15 Stück (ab € 2,21867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 45,42*
€ 54,0498
pro Box
ab 2 Boxen
€ 44,61*
€ 53,0859
pro Box
ab 5 Boxen
€ 43,93005*
€ 52,27676
pro Box
ab 10 Boxen
€ 41,94*
€ 49,9086
pro Box
ab 20 Boxen
€ 39,39*
€ 46,8741
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 33,28005*
€ 39,60326
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 44,87*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,70*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 52,99*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,64*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 28,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.